Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0761030A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM.NRO - 0761030A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 202 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077719515

Artikelnummer

ARM0761030A

Herstellernummer

0761030A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

202 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

II

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Steckdose:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato damateriale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte ledirezioni. Sistema di equilibratura a molle.