Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0762W10A TOLOMEO MEGA LED CORPO LAMP.DIM/CAVO 270 - 0762W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1868 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 1130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077347312

Artikelnummer

ARM0762W10A

Herstellernummer

0762W10A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1868 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1130 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Montageart:

klemmen

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

48...48 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Stoff

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

31...31 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

910 mm

Tolomeo Mega Tavolo LED 31W 2700K CRI90. Alluminio con dimmer su cavo - Corpo Lampada. Materiali: struttura a bracci mobili in alluminio lucidato; diffusore in carta pergamena, in raso di seta o in tessuto nero supportato da materiale plastico; snodi e morsetto in alluminio brillantato.Funzionalità: diffusore disponibile in tre dimensioni, orientabile in tutte le direzioni. Sistema di equilibratura a molle. Codice riferito solo al corpo lampada. IP20.