ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0778030A TOLOMEO MEGA CORPO LAMP. C/DIMM. NERO - 0778030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 202 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo Mega
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449074855766
Artikelnummer
ARM0778030A
Herstellernummer
0778030A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
202 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
klemmen
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
20...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff der Abdeckung:
Stoff
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
nein
Länge:
170 mm



