Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0782030A TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA NRO - 0782030A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0782030A TOLOMEO MEGA SOSPENS.STRUTTURA NRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 420 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449075623463

Artikelnummer

ARM0782030A

Herstellernummer

0782030A

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

420 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Struttura in alluminio e metacrilato trasparente stampato ad iniezione; diffusore in carta pergamena supportato da materiale plastico.