ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0916010A MESMERI ALO W BCO - 0916010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022786806
Artikelnummer
ARM0916010A
Herstellernummer
0916010A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
79 mm
Breite:
340 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
221 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



