Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM0918020A MESMERI LED W CROMO LUCIDO - 0918020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Chrom

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076227806

Artikelnummer

ARM0918020A

Herstellernummer

0918020A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

221 mm

Breite:

340 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

magnetischer Trafo

Höhe/Tiefe:

79 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Attacco parete e corpo lampada in alluminio pressofuso cromato lucido.