ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1044110A CASTORE TAVOLO 140-E14 - 1044110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 296 lm
Fassung - E14
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076918933
Artikelnummer
ARM1044110A
Herstellernummer
1044110A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
296 lm
Fassung:
E14
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
314 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
140 mm



