Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1051010A CASTORE SOSPENSIONE 420

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1051010A CASTORE SOSPENSIONE 420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 420 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024779141

Artikelnummer

ARM1051010A

Herstellernummer

1051010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Durchmesser:

420 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

990...2490 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Il design del diffusore sferico viene esaltato dalla presenza di uno stelo luminoso, dalla linea morbida e affusolata, che costituisce il dolce passaggio dalla luce intensa del diffusore alla zona d’ombra della struttura della lampada. Rosone e stelo in resina termoplastica, diffusore in vetro soffiato.