ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1053010A CASTORE SOSPENSIONE 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Durchmesser - 250 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001022550018
Artikelnummer
ARM1053010A
Herstellernummer
1053010A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Durchmesser:
250 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Pendellänge:
720...2220 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Mit Abhängung:
ja
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein