Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1103010A YANZI S - 1103010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 841 lm

  • Max. Systemleistung - 1 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076257087

Artikelnummer

ARM1103010A

Herstellernummer

1103010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

841 lm

Max. Systemleistung:

1 W

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

400 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Pendellänge:

1090...1090 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

360 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

420 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Yanzi Suspension. L’attività di Neri&Hu è fondata su una costante ricerca e sul desiderio di lavorare sull’interazione dinamica di esperienza, dettaglio, materiale, forma e luce, anziché adattarsi a formule stereotipate. In una sintesi fra tradizione e innovazione Yanzi è una leggera composizione di segni grafici: un equilibrio di strutture come rami o trespoli su cui poggiano più figure stilizzate per declinare versioni e qualità di luce. Sono iconiche rondini dal corpo in ottone spazzolato, con il capocome una sfera in vetro bianco che racchiude la luce, libere o racchiuse in gabbie di vetro. Una sensibilità straordinaria nell’accostamento di matericità calde e fredde, essenziali ma al tempo stesso ricercate. Yanzi è un sistema aperto perfetto per costruire leggere composizioni e paesaggi di luce che animano gli spazi con poesia ed eleganza.7.8W. 841lm. 3000K