ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1123020A CHOOSE SOSPEN.INC 100W RIV.PERG. - 1123020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Durchmesser - 358 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
7449070269079
Artikelnummer
ARM1123020A
Herstellernummer
1123020A
Hersteller
ARM
Fassung:
E27
Durchmesser:
358 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
225 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



