Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1123110A CHOOSE S RIVEST.BCO - 1123110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2900...2900 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1180 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 358 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076330285

Artikelnummer

ARM1123110A

Herstellernummer

1123110A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2900...2900 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1180 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

358 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Reflektor:

weiß

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

225 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Choose Sospensione Bianco. Lampada a sospensione, ampliamento della collezione Choose. Come per le lampade della stessa famiglia si tratta di corpi illuminanti con diffusore in policarbonato trasparente antistatico arricchito da scanalature verticali interne, che consente una diffusione ottimale della luce. Internamente il diffusore può essererivestito da carta pergamena. Estremamente versatile si integra e scompare nello spazio dell’ambiente definito. 77W. 1180lm. 2900K