Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1128020A CHOOSE TAV.INC.1X75W RIVEST.PERG. - 1128020A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1128020A CHOOSE TAV.INC.1X75W RIVEST.PERG.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Höhe/Tiefe - 554 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449072630617

Artikelnummer

ARM1128020A

Herstellernummer

1128020A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

554 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Steckdose:

nein

Base in zama; struttura in metallo verniciato grigio; diffusore orientabile in policarbonato accoppiato a un foglio di carta pergamena. Il diffusore si inclina di 30° e ruota sul proprio asse di 350°.