Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1128120A CHOOSE T CROMO RIVEST.PERG. - 1128120A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 820 lm

  • Fassung - E27

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077306920

Artikelnummer

ARM1128120A

Herstellernummer

1128120A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

820 lm

Fassung:

E27

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

554 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Schutzklasse:

II

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Lampenleistung:

57...57 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

450 mm

Durchmesser:

358 mm

Choose Tavolo - Pergamena/Cromo. Lampada: Halo 57W E27 2800K non fornito. Materiale: Policarbonato, carta pergamena, acciaio, zama. Serie: Design, Scenarios. Area di utilizzo: Hospitality. Emissione: Diretta Concentrante. Sorgenti alternative: LED 8W E27.