ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1180010A CABILDO LED F BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2457 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1830 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071918754
Artikelnummer
ARM1180010A
Herstellernummer
1180010A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2457 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1830 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
410 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II