Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1182W10A CABILDO LED S 2700K BCO - 1182W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3955 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 410 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073318514

Artikelnummer

ARM1182W10A

Herstellernummer

1182W10A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3955 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

410 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

190 mm

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Cabildo Sospensione LED 2700K Bianco - Corpo lampada in alluminio pressofuso verniciato. La luce indiretta modella il corpo lampada, esaltandone la forma sinuosa e conferendone un sorprendente aspetto di anello luminoso. I cavetti di sospensione fungono anche da alimentazione. LED 44W 3955lm 2700K CRI 90.