Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1183010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180 * - 1183010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1183010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.180 *

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768195323

Artikelnummer

ARM1183010A

Herstellernummer

1183010A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

180 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Außendurchmesser:

180 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

326 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Einbaudurchmesser:

110 mm

Braccio in alluminio lucidato; supporto parete in alluminio brillantato; diffusore in carta pergamena supportato da materiale plastico. Il braccio presenta uno snodo che permette al diffusore di ruotare di circa 30° perpendicolarmente alla parete.