ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1184010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.240 * - 1184010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
Tolomeo parete
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768195330
Artikelnummer
ARM1184010A
Herstellernummer
1184010A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
368 mm
Außendurchmesser:
240 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
352 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



