Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1186010A TOLOMEO PARETE STRUTT. X DIFF.320 * - 1186010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8013768195347

Artikelnummer

ARM1186010A

Herstellernummer

1186010A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

488 mm

Außendurchmesser:

320 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

406 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Braccio in alluminio lucidato; supporto parete in alluminio brillantato; diffusore in carta pergamena supportato da materiale plastico. Il braccio presenta uno snodo che permette al diffusore di ruotare di circa 30° perpendicolarmente alla parete.