ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1206000A ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 90 - 1206000A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1375 lm
Gehäusefarbe - weiß
Durchmesser - 900 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076368424
Artikelnummer
ARM1206000A
Herstellernummer
1206000A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1375 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
900 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Pendellänge:
500...1500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
6
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
8.34...8.34 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



