Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1207000A ALPHABET OF LIGHT S CIRCOLARE 155 - 1207000A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1996 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 1550 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076419218

Artikelnummer

ARM1207000A

Herstellernummer

1207000A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1996 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

1550 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Pendellänge:

500...1500 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

8

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

10.6...10.6 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Alphabet of light circular 155 sospensione. 8 LED 10.6W 1996lm 3000K. Alphabet of light è un linguaggio di luce per comunicare in libertà, è un principio elementare che genera un sistema aperto. A partire da un abaco di essenziali elementi geometrici BIGdisegna un nuovo font che si traduce in luce, un alfabeto con cui scrivere ed esprimere pensieri, uno strumento per modellare gli spazi. Alphabet of light permette di disegnare non solo con parole ma anche con segni grafici la luce nello spazio. Due elementi lineari di diverse lunghezze e due circolari si affiancano al sistema di lettere, numeri e simboli. L'elemento circolare, disponibile in due diametri, si scompone in moduli che consentono di unire gli elementi lineari secondo differenti angoli disegnando geometrie di volta in volta differenti. Questi semplici moduli base, dalle precise proporzioni geometriche, possono essere combinati tra loro costruendo infinite strutture di luce, essenziali o più complesse, lineari o curvilinee, definendo sospensioni che entrano nello spazio seguendo l'architettura o la funzionalità degli spazi. L'idea di BIG si combina alla competenza optoelettronica di Artemide per definire un principio costruttivo innovativo e restituire una luce continua e confortevole. È una presenza minima che racchiude un’altissima innovazione optoelettronica e meccanica brevettata.