ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1217010A NH1217 T - 1217010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 257 lm
Fassung - E14
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449077146717
Artikelnummer
ARM1217010A
Herstellernummer
1217010A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
257 lm
Fassung:
E14
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
127 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
Messing
Nennspannung:
220...240 V
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Geeignet für Wandmontage:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
50 mm
Durchmesser:
140 mm



