ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1239010A PIRCE ALO S BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - R7s
Länge - 940 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
7449072094938
Artikelnummer
ARM1239010A
Herstellernummer
1239010A
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
R7s
Länge:
940 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
0...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
970 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
280 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein




