Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1240010A PIRCE ALO W BCO - 1240010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1240010A PIRCE ALO W BCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072235997

Artikelnummer

ARM1240010A

Herstellernummer

1240010A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

R7s

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

370 mm

Breite:

220 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

250 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete in alluminio verniciato, estensione di gamma della serie Pirce.