Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1242010A PIRCE ALO C BCO - 1242010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - R7s

  • Länge - 970 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075072704

Artikelnummer

ARM1242010A

Herstellernummer

1242010A

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

R7s

Länge:

970 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

0...440 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

440 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da soffitto in alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce.