Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1245110A SKYDRO LED C - 1245110A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2288 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078830363

Artikelnummer

ARM1245110A

Herstellernummer

1245110A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2288 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

78.89 lm/W

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1360 mm

Außendurchmesser:

1425 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

420 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da soffitto, ulteriore sviluppo della serie Hydro. Una serie di ciottoli forma un cielo luminoso riflettente la luce che rimbalza sulle sue superfici biomorfiche. Corpi riflettenti in ABS stampato ad iniezione; corpo illuminante in pressofusione di alluminio; struttura portante in acciaio verniciato. la prima in cui la luce indiretta proviene da un corpo luminoso integrato nella lampada; Skydro è un modulo componibile che permette numerose aggregazioni. Per il montaggio di configurazioni multiple, è necessario, oltre al modulo base (con o senza sorgente luminosa), un kit di montaggio (dima) ed i kit cavi per il collegamento elettrico. Colore: Cromo lucido. Categoria: LED. Watt: 29W. Flusso Luminoso (lm): 2288lm. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.