ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1247010A PIRCE MINI ALO C BCO - 1247010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449075913519
Artikelnummer
ARM1247010A
Herstellernummer
1247010A
Hersteller
ARM
Schutzart (IP):
IP20
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Außendurchmesser:
690 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
360 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



