ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1254110A PIRCE LED S NEW BCO - 1254110A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3158 lm
Gehäusefarbe - weiß
Länge - 940 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078777354
Artikelnummer
ARM1254110A
Herstellernummer
1254110A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3158 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Länge:
940 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausführung des Rasters:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
970 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Reflektor:
weiß
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
280 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



