Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1254W10A PIRCE LED S NEW 2700K BCO - 1254W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3097 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Länge - 970 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070482126

Artikelnummer

ARM1254W10A

Herstellernummer

1254W10A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3097 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Länge:

970 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

940 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

280 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Pirce Sospensione LED 2700K Bianco. Lampada a sospensione in alluminio verniciato. Da un disco sottile si aprono volute fluttuanti, che ricadono morbidamente verso il basso, creando magici effetti di forma e luce. Lampadina inclusa. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio. Emissione: Indiretta. Categoria: LED COB. Numero: 1. Watt: 44W. Temperatura Colore (K): 2700K. Flusso Luminoso (lm): 3097lm.