ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1275010A NH S2 22 - 1275010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1142 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Länge - 905 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076515781
Artikelnummer
ARM1275010A
Herstellernummer
1275010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1142 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Länge:
905 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Pendellänge:
903...1903 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
900 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
403 mm
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W



