Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1361010A CADMO LED F BCO/NRO - 1361010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Höhe/Tiefe - 1740 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076884412

Artikelnummer

ARM1361010A

Herstellernummer

1361010A

Hersteller

ARM

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1740 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Mit separater Leseleuchte:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtaustritt:

indirekt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Schutzklasse:

II

Lampada da terra. Un foglio d'acciaio avvolge e sprigiona nello stesso tempo una morbida luce, indiretta verso l'alto e diffusa lungo l'apertura verticale della lampada. Le due sorgenti luminose LED per emissione indiretta ed emissione diffusa, sono gestibili separatamente. Corpo lampada in acciaio verniciato con copribase in acciaio inox verniciato. Colore: bianco/nero.