Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1373010A CADMO LED W BCO/NRO - 1373010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 920 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078069404

Artikelnummer

ARM1373010A

Herstellernummer

1373010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

920 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

540 mm

Breite:

130 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete. Un foglio d'acciaio avvolge e sprigiona nello stesso tempo una morbida luce, indiretta verso l'alto e diffusa lungo l'apertura verticale della lampada. Le due sorgenti luminose alogene per emissione indiretta ed emissione diffusa, sonogestibili separatamente. Corpo lampada in acciaio verniciato con copribase in acciaio inox verniciato. Colore: Nero / Bianco. Categoria: LED. Watt: 7 W. Flusso Luminoso (lm): 460 lm. Tipologia: 2. Temperatura Colore (K): 3000 K.