ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1405040A GOPLE LAMP S RAME - 1405040A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1118 lm
Gehäusefarbe - Kupfer
Fassung - E27
Durchmesser - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076886775
Artikelnummer
ARM1405040A
Herstellernummer
1405040A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1118 lm
Gehäusefarbe:
Kupfer
Fassung:
E27
Durchmesser:
210 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Pendellänge:
920...1720 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
420 mm
Dimmung mit Push-button:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



