ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1466030A DALU TAV.INC 1X40W NERO - 1466030A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E14
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - nein
Höhe/Tiefe - 260 mm
Biegbar - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8013768195477
Artikelnummer
ARM1466030A
Herstellernummer
1466030A
Hersteller
ARM
Fassung:
E14
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
nein
Höhe/Tiefe:
260 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
nein
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Steckdose:
nein
Breite:
184 mm
Länge:
184 mm



