Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1477W10A MERCURY MINI LED S 2700K - 1477W10A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1447 lm

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Durchmesser - 700 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077264701

Artikelnummer

ARM1477W10A

Herstellernummer

1477W10A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1447 lm

Gehäusefarbe:

Aluminium

Durchmesser:

700 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2614...2614 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

29...29 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.9

Mercury Mini Sospensione LED 29W 1447lm 2700K. Ampliamenti di gamma della serie Mercury, di dimensioni più piccole. Corpi riflettenti in materiale termoplastico stampato ad iniezione con finitura metallizzata. Riflettore in acciaio inox. Una lampada checonsiste in una serie di grandi ciotoli fluttuanti sotto un disco semplice e moderno. A loro volta, i ciotoli si riflettono l’un l’altro, facendo rimbalzare la luce tra le loro lisce superfici biomorfiche. Durante il giorno l'oggetto è una scultura che riflette le dinamiche della luce naturale e il movimento delle persone attorno a sé. Materiali: struttura in acciaio inox satinato e alluminio verniciato. Corpi illuminanti in alluminio cromato. Pendenti in plastica cromata.