ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1504010A COSMIC LEAF TERRA ALO - 1504010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - sonstige
Leuchtmittel - NV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe - 1920 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
7449071802718
Artikelnummer
ARM1504010A
Herstellernummer
1504010A
Hersteller
ARM
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Höhe/Tiefe:
1920 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
Chrom
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
380 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Schutzklasse:
II