Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1623010A COPERNICO LED S ALL. - 1623010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Länge - 640 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074545834

Artikelnummer

ARM1623010A

Herstellernummer

1623010A

Hersteller

ARM

Gehäusefarbe:

grau

Länge:

640 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

1040 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

41 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada a sospensione, coordinata col modello da parete. Nove ellissi concentriche e mobili ricavate da una unica lastra di alluminio supportano un circuito di 384 Led bianchi; le ellissi ruotano indipendentemente su due diversi assi, permettendo di orientare l’emissione luminosa e contemporaneamente di ottenere numerose configurazioni spaziali. Quando è chiuso l’apparecchio si presenta completamente piatto.