ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1623020A COPERNICO LED S NRO - 1623020A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Länge - 1040 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449074789986
Artikelnummer
ARM1623020A
Herstellernummer
1623020A
Hersteller
ARM
Gehäusefarbe:
schwarz
Länge:
1040 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
384
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
410 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
2000 mm
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



