Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1692010A IN-EI MENDORI T - 1692010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 440 mm

  • Biegbar - nein

  • Mit Dimmer - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077270870

Artikelnummer

ARM1692010A

Herstellernummer

1692010A

Hersteller

ARM

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

440 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

klemmen

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Breite:

480 mm

Länge:

500 mm

"IN-EI"in giapponese significa "ombra, ombreggiatura, sfumatura". L'arte della luce ha una storia concettuale e tecnologica al Miyake Design Studio, iniziata nel 2010, quando Issey Miyake e il suo team di ricerca e sviluppo Reality Lab., presentò "132 5. ISSEY MIYAKE". Questo nuovo processo fu sviluppato da Jun Mitani usando un programma matematico con formule geometriche tridimensionali. "132 5. ISSEY MIYAKE"è un metodo geniale per creare abiti e costituisce un esempio di ciò a cui può giungere la ricerca sui materiali tessili e sulle tecnologie. Il progetto, è il punto d'incontro fra creatività e analisi matematica, e si basa su un tessuto speciale capace di assumere e mantenere forme in 3D partendo da un singolo pezzo di tessuto. Il Reality Lab. ha innanzitutto esplorato le potenzialità di "132 5. ISSEY MIYAKE"nel mondo dell'abbigliamento per poi passare a quello della luce. IN-EI ISSEY MIYAKE è nato dall'incontro tra la competenza Artemide nel mondo della luce e l'approccio innovativo del Reality Lab. verso i materiali e il design. IN-EI ISSEY MIYAKE realizzata da Artemide è una collezione di lampade a sospensione, da tavolo e da terra; le loro ombre create usando principi matematici, in 2 o 3 dimensioni, sono percorse da sottili e bellissime sfumature luminose. Le pieghe inimitabili, che determinano le forme plastiche e la solidità delle lampade, sono realizzate con una tecnologia originale, creata da Issey Miyake. Grazie al materiale riciclato di cui sono fatte, che ha una trasparenza luminosa superiore a quella della carta, queste lampade mantengono perfettamente la loro forma senza necessitare di alcuna struttura interna: il processo di piegatura, infatti, crea volumi statuari sufficientemente solidi, che possono essere rimodellati senza problemi. Quando non vengono utilizzate possono essere conservate piegate.