ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1702010A METEORITE 35 ALO S - 1702010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2870 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 350 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079392747
Artikelnummer
ARM1702010A
Herstellernummer
1702010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2870 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Pendellänge:
943...943 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
307 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



