Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1711010A METEORITE 48 ALO T - 1711010A

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1711010A METEORITE 48 ALO T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Fassung - E27

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 430 mm

  • Biegbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768119626

Artikelnummer

ARM1711010A

Herstellernummer

1711010A

Hersteller

ARM

Fassung:

E27

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

430 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit Steckdose:

ja

Meteorite 48 tavolo. Famiglia di lampade che si articola in cinque tipologie: tavolo, tavolo con stelo, terra, parete/soffitto e sospensione.Materiali: diffusore in vetro soffiato; corpo della lampada in polimero tecnico e acciaio. La versione Meteorite 15 Stelo Tavolo ha lo stelo in alluminio cromato, mentre la versione 35 ha lo stelo in acciaio.Specificità: il diffusore è realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e la conseguente molatura. Colore: bianco. Materiale: Vetro soffiato, tecnopolimero, acciaio. LAMPADINE NON FORNITE: HALO. Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: G95. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 2870lm. Temperatura Colore (K): 2900K. Classe: A. LAMPADINE ALTERNATIVE: LED. Categoria: LED. Watt: 21W. Attacco: E27. Classe: A.