Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1712010A METEORITE 48 ALO C - 1712010A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072216217

Artikelnummer

ARM1712010A

Herstellernummer

1712010A

Hersteller

ARM

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

900 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

112.5 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Außendurchmesser:

480 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

430 mm
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
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Meteorite 48 Parete/Soffitto. ‘‘Meteorite nasce dalla ricerca di una nuova sensibilità, di un nuovo linguaggio espressivo nel vetro soffiato per illuminazione. Siamo partiti da un innamoramento per i vetri “battuti” Veneziani, per l’effetto della molatura e per il forte fascino del sapore “non finito” che questo tipo di lavorazione porta al vetro. Abbiamo studiato un particolare procedimento di soffiatura e molatura che permette di ottenere interessantissimi effetti di profondità luminose nell’oggetto quando viene illuminato e di rendere accessibile a tutti, potremmo dire di democratizzare, questa bellezza. ‘‘ Pio e Tito Toso. Famiglia di lampade che si articola in quattro tipologie, con diffusore realizzato in vetro artistico a doppio strato, ottenuto con la tecnica artigianale della soffiatura in stampo a fermo e conseguente molatura. Colore: bianco. Materiale: Vetro soffiato, tecnopolimero. LAMPADINE NON FORNITE: Categoria: HALO. Numero: 1. Lbs: G95. Watt: 150W. Attacco: E27. Flusso Luminoso (lm): 2870lm. Temperatura Colore (K): 2900K. LAMPADINE ALTERNATIVE: Categoria: LED. Watt: 8W. Flusso Luminoso (lm): 900lm. Attacco: E27. Classe: A.