ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1713010A METEORITE 48 ALO S - 1713010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2870 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - E27
Durchmesser - 480 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070375589
Artikelnummer
ARM1713010A
Herstellernummer
1713010A
Hersteller
ARM
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2870 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
E27
Durchmesser:
480 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Pendellänge:
2330...2330 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
430 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



