Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1730020A DEMETRA LED W C/INT BCO - 1730020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079654036

Artikelnummer

ARM1730020A

Herstellernummer

1730020A

Hersteller

ARM

Base, testa e bracci in alluminio verniciato. Bracci mobili e testa orientabile. Con regolatore d'intensità luminosa, microswitch dimmer. Colore: Bianco. Materiale: Alluminio verniciato. Categoria: LED. Watt: 9.5W. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.