Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1731010A DEMETRA LED W S/INT GRO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077726179

Artikelnummer

ARM1731010A

Herstellernummer

1731010A

Hersteller

ARM

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

130 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9.5...9.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

185 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Base, testa e bracci in alluminio verniciato. Bracci mobili e testa orientabile.