ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1734010A DEMETRA LED T CORPO GRO - 1734010A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 570 mm
Biegbar - nein
Mit Dimmer - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Demetra LED
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
7449076948930
Artikelnummer
ARM1734010A
Herstellernummer
1734010A
Hersteller
ARM
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
570 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
II
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Steckdose:
nein
Länge:
650 mm



