Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1734050A DEMETRA LED T CORPO NRO OPACO - 1734050A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 726 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077279224

Artikelnummer

ARM1734050A

Herstellernummer

1734050A

Hersteller

ARM

Max. Systemleistung:

8 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

726 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1020 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Dimmung LineSwitch:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

1000 mm

Länge:

310 mm

Demetra Led Tavolo nero - Corpo lampada LED 6W 726lm 3000K. Serie di lampade da tavolo (con gli accessori morsetto e perno fisso), lettura, parete e faretto. Materiali: base in materiale plastico verniciato, testa e bracci in alluminio verniciato. Specificità: braccia e diffusore completamente regolabili, girevoli e inclinabili e con una luce LED montata all’interno della testa. Demetra MD: in questa versione è presente un sensore Movement Detector, che gestisce l'accensione dell’apparecchio a seconda della vicinanza dell'utente.