Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1739020A DEMETRA PROF.LED T CORPO BCO - 1739020A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 960 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 980 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073025207

Artikelnummer

ARM1739020A

Herstellernummer

1739020A

Hersteller

ARM

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

960 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

980 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

III

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Demetra Professional Tavolo - Corpo lampada Bianco. Materiale: alluminio, tecnopolimero, acciaio. Categoria: LED COB. Watt: 12W. Flusso Luminoso (lm): 960lm. CCT: 3000K. Dimmer Typology: Microswitch Dimmer.