ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1747W10A DEMETRA MICRO T 2700K GRO - 1747W10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 241 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 515 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768372311
Artikelnummer
ARM1747W10A
Herstellernummer
1747W10A
Hersteller
ARM
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
241 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
515 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
ja
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
III
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß



