Startseite

ARTEMIDE ITALIA S.R. - ARM1800140A LAGUNA 16 T ORO SAT - 1800140A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 369 lm

  • Fassung - E14

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Art der Leuchte - Wohnraumleuchte

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077566898

Artikelnummer

ARM1800140A

Herstellernummer

1800140A

Hersteller

ARM

Max. Systemleistung:

6 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

369 lm

Fassung:

E14

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Art der Leuchte:

Wohnraumleuchte

Mit Leuchtmittel:

nein

Höhe/Tiefe:

240 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

ja

Justierbar:

nein

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Messing

Nennspannung:

220...240 V

Höhenverstellbar:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Mit Schalter:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

160 mm

Laguna 16 Tavolo LED 8W E14 - Ottone Satinato. Una ricca collezione di lampade in vetro, che si articola in tre dimensioni e nella versione tavolo, terra, soffitto e sospensione.Materiali: corpo della lampada in alluminio estruso; diffusore in vetro soffiato.Specificità: il vetro soffiato lattimo con sfumatura cristallo permette di ottenere una luce morbida localizzata sul piano o sulla parete e una luce più performante verso l’ambiente.